Mehrbereichsschelle
Mehrbereichsschelle
SHEL-UNI-(7-12MM)-M.NGL-(A2K)-2,0X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Breiter Steg
- Fester Halt auch auf verschiedenartigen Untergründen
- Putzschonende Auflagefläche
"Krallen"
Verrutschsicherung für Kabel (Axialfixierung zur vollen Ausnutzung des Klemmbereichs)
Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit
Zur Verlegung von Einzelleitungen, Aufputz und im Leitungsschlitz
Klemmbereich min./max. | 7-12 mm |
Nageldurchmesser | 2.0 mm |
Nagellänge | 25 mm |
Farbe | Lichtgrau (Hellgrau) |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 90 °C |
Werkstoff Schelle | PP - Polypropylen |
Werkstoff Nagel | Stahl, spezialgehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt